Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Airtech® Winterhose Kl. 2 2035 GTT, warnorange/marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695632
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100994-271-L
EAN/GTIN:
     7322302300972
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Warnschutz-Winterhose aus unserem strapazierfähigen und geschmeidigen Airtech®-Material mit guten Isolationseigenschaften. Wind- und wasserdicht. Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / Abnehmbare elastische Träger / Verstellbare Bundweite / D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Zollstocktasche mit extra Tasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring und Ausweishalter / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Verstärkte Oberschenkel (in Kontrastfarbe) / Verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/1, EN 342 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifziert, ISO 15797 Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
warnorange/marine
Norm:
EN ISO 20471, EN 343, EN 342
Gewicht:
150 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, thermohose orange, kälteschutz hose, thermohose größe l, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 126,21*
8 Tage
521
€ 5,99*
ab € 100,50*
€ 126,84*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 131,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,00*
€ 159,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100994-271-XS
ab € 100,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.