Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka JEKYLL, warngelb/marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5690083
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23421-1
EAN/GTIN:
     4025888165982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
SI Jacke
Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv, Nähte geschweißt, Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, mit Schulterreflex, robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest, abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden, Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss, Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, Ärmelabschlüssen der Innenjacke mit integriertem Strickbund, aufknöpfbare Regenrinne im Saum, einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke Taschen, Außenjacke, 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss1 Handy- und Funkgerätetasche Taschen, Innenjacke/Weste, 2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett-/Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss. Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1) EN ISO 13688.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/1
Wattierung:
100 % Polyester
Klasse Warnschutz:
Klasse 3 (als Weste Klasse 2)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 89,72*
€ 105,96*
€ 4,90*
ab € 90,71*
€ 109,52*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 93,92*
€ 110,57*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 111,08*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 133,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-2
ab € 89,70*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-3
ab € 83,21*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-4
ab € 82,95*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-2
ab € 89,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-1
ab € 90,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-3
ab € 93,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-4
ab € 90,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.