Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smokey Blouson, grau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5688963
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3726048
EAN/GTIN:
     4030913963907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schicker Style bei der Arbeit? Kein Problem mit dem Smokey Blouson. Und die vielen Taschen bieten viel Platz für alles, was dabei sein muss. Wasserdicht, windicht, Nähte hinterklebt, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche auf dem linken Oberarm mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, 1 Innentasche, Fleece im Kragen, schwarze Reflexbiesen im Schulterbereich, einrollbare Kapuze im Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grau
Obermaterial:
100 % Polyester, PU-beschichtet
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
120 g/m²
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,71*
€ 40,28*
Lager 302
7
€ 5,95*
ab € 36,26*
€ 48,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.