Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVOLite®, Drehradverschluss, belüftet, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5683832
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB170-000-300
EAN/GTIN:
     5038428130318
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme bieten unerreichten Komfort. Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich. Der EVOLite® Helm erfüllt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV in der unbelüfteten Version. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom). An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die EVOSpec® integrierte Schutzbrille ist ebenfalls erhältlich und sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F. Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
grün
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
53 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
299 g
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 25,36*
1
€ 8,95*
ab € 26,62*
€ 37,34*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 507,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.