Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Winterjacke Norit 6440, schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5682084
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440060
EAN/GTIN:
     4030913964898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Robust, schick und funktional. Passend zur Norit Damen Bundhose wurde die Norit Damen Winterjacke entwickelt. In den vielen Taschen lässt sich alles verstauen, was Frau braucht. Außerdem wärmt die Jacke perfekt und ist zudem atmungsaktiv und wasserdicht. Auch als Herrenjacke erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
100 % Polyester, TPU-Membrane
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Damen
Wattierung:
100 % Polyester
Wassersäule:
3000 mm
Atmungsaktivität:
3000 g/m²/24h
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,27*
€ 52,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 53,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,61*
€ 54,13*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,81*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 42,39*
Ähnlich
Planam
6440052
ab € 38,49*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 38,41*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 38,49*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 38,35*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,44*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 42,61*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.