Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzfrontalschutzmantel, 260 g/m², 120 cm, silber, Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679538
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KKA-1-66
EAN/GTIN:
     4030971013651
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
Frontalschutzmantel aus Preox-Aramidgewebe, aluminisiert, ca. 260 g/m², sehr angenehmer Tragekomfort, hohe Hitzereflektion, Rücken offen, hitzebeständiger Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramidgewebe, aluminisiert
Größe:
66
Farbe:
silber
Norm:
EN ISO 11612:2015
Flächengewicht:
260 g/m²
Länge:
120 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzmantel, Mantel (Flammschutz-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 262,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,84*
€ 282,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,47*
€ 322,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 429,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 229,18*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 251,15*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 222,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 261,58*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 254,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.