Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Tecjacke Indiana 863, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679461
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     863005004
EAN/GTIN:
     4045981140976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
230 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 42,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 42,45*
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 42,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 42,82*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,95*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0863005008
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0863005009
ab € 34,83*
Ähnlich
Hakro
0863005006
ab € 31,44*
Ähnlich
Hakro
0863005005
ab € 31,31*
Ähnlich
Hakro
0863005007
ab € 31,48*
Ähnlich
Hakro
0863005003
ab € 31,50*
Ähnlich
Hakro
0863328008
ab € 31,50*
Ähnlich
Hakro
0863328009
ab € 34,84*
Ähnlich
Hakro
0863328006
ab € 31,39*
Ähnlich
Hakro
0863328005
ab € 31,47*
Ähnlich
Hakro
0863328004
ab € 31,40*
Ähnlich
Hakro
0863328007
ab € 31,42*
Ähnlich
Hakro
0863328003
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0863034008
ab € 31,54*
Ähnlich
Hakro
0863034009
ab € 34,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.