Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Bundjacke 2390, rot/schiefer/schwarz, Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5676935
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2390034
EAN/GTIN:
     4030913941011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schön praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
34
Farbe:
rot/schiefer/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
285 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,63*
€ 23,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 23,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 24,24*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2390036
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2390038
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2390040
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2390042
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2390044
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2390046
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2390048
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
2390050
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2390052
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2390054
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.