Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 263, anthrazit meliert, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5674895
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     263328004
EAN/GTIN:
     4045981136290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
anthrazit meliert
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
230 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,91*
€ 40,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 40,78*
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 40,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 41,09*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,71*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005008
ab € 29,82*
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 32,67*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 29,73*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 29,75*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 29,86*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 29,73*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 29,68*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 29,78*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 32,71*
Ähnlich
Hakro
0263328006
ab € 29,86*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 29,67*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 29,67*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 29,81*
Ähnlich
Hakro
0263034009
ab € 32,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.