Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Jacke 4584 FLAM, wangelb/marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673880
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125938-171-L
EAN/GTIN:
     7322302686601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Kansas-Jacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Warnschutz-zertifizierte Flammschutzjacke aus einem haltbaren bequemen Material, das flammhemmend behandelt wurde. Das Design ist an Stellen, die schnell verschmutzen können, in einer dunklen Farbe gehalten. Für 50 industrielle Wäschen getestet. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Patte und Klettverschluss / Verstellbare Taille, mit Knöpfen / Verstellbare Armabschlüsse, mit Druckknopfverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) / Diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden -> siehe extra Tabellen / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Karbon
Größe:
L
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018
Waschtemperatur:
75°C
Flächengewicht:
365 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 E2 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 155,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,94*
€ 156,68*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 162,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 192,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 144,13*
€ 195,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125938-171-XS
ab € 125,31*
Ähnlich
Fristads Kansas
120929-171-XS
ab € 209,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.