| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077035 Herst.-Nr.: 125938-171-L EAN/GTIN: 7322302686601 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125938-171-L, Jacke High Vis Flame, Größe L Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1388 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke gelb l, kansas jacke, lichtbogenschutzjacke gelb, JACKE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,34* | € 154,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,46* | € 155,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,29* | € 161,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,09* | € 191,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 144,22* | € 195,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|