Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistro-Schürze 41262, 100 x 80 cm, black denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673493
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     41262.6900.010
EAN/GTIN:
     4035386185733
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Einzelpack, Breite / Länge 100 x 80 cm.
Weitere Informationen:
Material:
98 % Baumwolle, 2 % Elasthan
Größe:
100 x 80 cm
Farbe:
blue denim
Gewicht:
310 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Länge:
80 cm
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.