Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Vorbinder kurz 1901 400 810, curry


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5669033
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1901 400 810
EAN/GTIN:
     4055301134325
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Ca. 75 cm breit x 45 cm lang.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
75 x 45 cm
Farbe:
curry
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
45 cm
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze bp, bistro schürze, Arbeitsschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.