Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkellnerhose Basic, schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667234
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BHF 1/1-2XL
EAN/GTIN:
     4040857914538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen Kellnerhose
Damen-Arbeitshose
Damenkellnerhose mit 2 seitlichen Eingrifftaschen, Gürtelschlaufen und Bügelfalten, 2 seitliche Eingrifftaschen, 1 Gesäßleistentasche rechts, Leinwandgewebe, 170 g/m² (Oberstoff), Fischgratköper, 60 g/m² (Futterstoff).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
170 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 34,68*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,89*
€ 35,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.