Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Artikel-Nr.:
     2813-563-2729
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BHF 1/01-2XL
EAN/GTIN:
     4040857914538
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen Kellnerhose
Damen-Arbeitshose

Damenkellnerhose Basic schwarz - Gr. 2XL
- Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)- Fischgratköper, 60 g/m (Futterstoff)- Damenkellnerhose mit 2 seitlichen Eingrifftaschen- Gürtelschlaufen und Bügelfalten- 2 seitliche Eingrifftaschen- 1 Gesäßleistentasche rechts - Material: 100 Polyester - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,78*
€ 34,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.