Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder Basic, 60 x 35 cm, mit Tasche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Produktabbildung 3
Artikel-Nr.:
     302-5660467
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BVS 3/1
EAN/GTIN:
     4040857023063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Schicker, funktionaler Vorbinder mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtverriegelung an den Schürzenbändernaufgesetzte Tasche (60 x 22 cm) auf ganzer Schürzenbreite mit 3 praktischen Fächern (jeweils 20 x 22 cm).
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
60 x 35 cm (Breite x Länge)
Farbe:
schwarz
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
800
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,18*
4 Tage
300
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 10,25*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,26*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.