Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Feinstrickhandschuhe 30 DEN - leichte Qualität, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653602
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     987820
EAN/GTIN:
     4059276028214
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nylon Feinstrickhandschuh, reinweiß, 30 DEN - leichte Qualität, gesäumt, mit Schichtel und eingesetztem Daumen, gute Passform, exzellentes Feingefühl, guter Tragekomfort, atmungsaktiv, fusselfrei, verhindert Fingerabdrücke durch Schweiß oder Fett auf dem Produkt.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
reinweiß
Länge:
220 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Polyamid (Nylon)
Stulpenart:
Schichtel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr.11, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,32667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,65008*
€ 6,7236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12004*
€ 6,09285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92004*
€ 4,66485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.