Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Feinstrickhandschuhe 30 DEN - leichte Qualität, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653598
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     987820
EAN/GTIN:
     4059276028092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nylon Feinstrickhandschuh, reinweiß, 30 DEN - leichte Qualität, gesäumt, mit Schichtel und eingesetztem Daumen, gute Passform, exzellentes Feingefühl, guter Tragekomfort, atmungsaktiv, fusselfrei, verhindert Fingerabdrücke durch Schweiß oder Fett auf dem Produkt.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
reinweiß
Länge:
220 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Polyamid (Nylon)
Stulpenart:
Schichtel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuhe weiss gr.7, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91008*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,32584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29004*
€ 7,48515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82004*
€ 5,73585
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91008*
€ 4,653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.