Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschlederhandschuhe TACOMA, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5649605
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2540-11
EAN/GTIN:
     4031301024873
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Mit schwarzem Oberteil aus Nylon-Elasthan-Gemisch, Klettverschluss am Handgelenk. Einsatz hochwertiger Materialien, aufwendige Verarbeitung, extrem hoher Tragekomfort, flexibel, guter Nass- und Trockengriff, modisches Design. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, repräsentative Zwecke, Messebau, Hobby & Freizeit etc.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
220 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Hirschleder
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr.11, feinmechaniker handschuhe, texxor montagehandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,87*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,11*
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,94*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 16,35*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 19,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 143,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.