| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5649288 Herst.-Nr.: 3004003080B6846002XL EAN/GTIN: 5414729098395 |
| | |
|
| | |
| Cordura® Ellbogen-Patches, langer Reißverschluss, Innenreißverschluss zur Veredelung, Reißverschluss mit Kinnschutz, 2 Schubtaschen, verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss, zweilagige Kapuze mit Kordelzug, Teddyfutter, lange Ärmel, verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln, Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick, Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft. Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Größe: | 2XL | Farbe: | azurblau/anthrazitgrau | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 290 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,76* | € 62,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,71* | € 62,56* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 76,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|