Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Roky (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5645721
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI26-43
EAN/GTIN:
     8033546348949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Alu-Lite Aluminiumkappe, durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Pull-Up Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus ESD)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 67,00*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 55,66*
€ 67,06*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 55,78*
€ 67,12*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 57,00*
€ 68,41*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 56,97*
€ 68,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Group
ABI26-41
ab € 52,12*
Ähnlich
U-Group
ABI26-42
ab € 52,97*
Ähnlich
U-Group
ABI26-44
ab € 53,13*
Ähnlich
U-Group
ABI26-45
ab € 56,28*
Ähnlich
U-Group
ABI26-46
ab € 55,38*
Ähnlich
U-Group
ABI26-47
ab € 55,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.