Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT ABI26-43 Sicherheitsschuh Roky Größe 43 schwarz Schuhweite 11 S3 SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AIMONT ABI26-43 Sicherheitsschuh Roky Größe 43 schwarz Schuhweite 11 S3 SRC ESD
AIMONT ABI26-43 Sicherheitsschuh Roky Größe 43 schwarz Schuhweite 11 S3 SRC ESD
AIMONT ABI26-43 Sicherheitsschuh Roky Größe 43 schwarz Schuhweite 11 S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092076
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ABI26-43
EAN/GTIN:
     8033546348949
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Roky Gr.43 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 AIMONT nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · SOFT Fußbett aus Elastopan von
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
ABI26-43
Werksnummer:
8000039745
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 43 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Pull-Up Leder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 66,79*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 55,96*
€ 66,82*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 56,71*
€ 67,35*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 56,51*
€ 67,49*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 55,40*
€ 68,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 41
ab € 55,25*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 42
ab € 55,42*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 44
ab € 55,66*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 45
ab € 55,81*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 46
ab € 55,39*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 47
ab € 55,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.