Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Roky Gr.43 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-8000039745
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI26-43
EAN/GTIN:
     8033546348949
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · SOFT Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
24 BIT
für wen?:
Unisex
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
AIMONT
Ausführung:
wasserabweisend
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 55,77*
€ 66,77*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 55,64*
€ 66,81*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 56,61*
€ 67,35*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 56,34*
€ 67,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 67,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 41
ab € 55,09*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 42
ab € 55,54*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 44
ab € 55,34*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 45
ab € 55,88*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 46
ab € 55,57*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 47
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.