Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel EUROMAX LANDWIRT (S5), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Artikel-Nr.:
     302-5634076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888036367
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN ISO 20345 S5 SRC, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkt an der Ferse, Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle, antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
PVC/Nitril
Schafthöhe:
ca. 38 cm
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC/Nitril
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 23,98*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 29,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.