Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinormen-Latzhose 2099, marine/kornblau, Gr. 46S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5632393
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2772099 434-46S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Träger mit Stretcheinsatz, aufgesetzte Latztasche mit Patte, 2 verdeckten Druckknöpfen und Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen, rechts schräge Beintasche mit Patte und 2 Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, Reflexapplikationen an Beinen, Gewebe aus Nomex®. Reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, innovative Hitzeschutzlösung, Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen, inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig, sehr gute Waschbeständigkeit, hohe Standzeiten, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), Störlichtbogen, Chemikalienschutz.
Weitere Informationen:
Material:
98 % Nomex, 2 % sonstige Fasern
Größe:
46S
Farbe:
marine/kornblau
Norm:
DIN EN ISO 11612 (A1/A2/B1/C1/F1, DIN EN 1149-3/-5, DIN EN 13034 TYP6, IEC 61482-2 Klasse 1
Gewicht:
220 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.