Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light-Softshelljacke Brantford 856, tinte, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5619855
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856034010
EAN/GTIN:
     4045981102417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester. Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h). Passform: Regular Fit. Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100. Waschtemperatur: 30 °C.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
4XL
Farbe:
tinte
Flächengewicht:
170 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,08*
€ 64,46*
€ 4,90*
ab € 49,85*
€ 65,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 65,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 66,29*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 45,50*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 49,28*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 49,52*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 54,88*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 54,88*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 45,58*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 45,64*
Ähnlich
Hakro
0856002004
ab € 45,43*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 45,40*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 45,70*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 45,58*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 49,39*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 49,45*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 54,80*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 54,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.