Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Latzhose GRANDBY, navy, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618178
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3581-L
EAN/GTIN:
     4031301041399
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Zertifiziert nach EN 13688-2, EN 61482, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343, Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet., schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen, elastische Taille, sowie extrabreite, elastische Hostenträger mit Schnellverschluss-Schnallen für eine optimale Passform, 2 Eingrifftaschen und Hüftbereich, 2 große Carbgo-Taschen auf den Hosenbeinen, 1 Gesäßtasche mit Klappe, abgedeckte Reißverschlussöffnung mit darunterliegendem Windfang an den Hosenbeinen, das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weiter Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
navy
Norm:
EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2018, EN 343:2019, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Obermaterial:
60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futtermaterial:
50 % Aramid, 50 % Viskose
Klasse Wetterschutz:
Klasse 4/4/X
Wassersäule:
2000 mm
Atmungsaktivität:
800 g/m²/24h
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 2
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,67*
€ 185,60*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 229,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 245,98*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.