Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex-Winterjacke 2030, schwarz/grau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609648
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     2030-45-M
EAN/GTIN:
     4046987041670
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Stehkragen mit Klett, zusätzlicher Rippkragen innen, abnehmbare Kapuze (verdeckter Reißverschluss) mit festem Steppfutter & doppeltem Klettverschluss, 2 Falten-Brusttaschen mit Klettverschluss & Patte; 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen & 1 Oberarmtasche links mit verdecktem Reißverschluss, 1 Oberarmtasche (Handytasche) rechts mit Klettpatte, 1 Innentasche links, verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss sowie Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzliche Strickbündchen in den Ärmeln (innen), Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller & an den Seiten, Rubberbadge PRO-Label, verlängertes Rückenteil, für individuelle Veredelung: verdeckter Reißverschluss im Innenfutter des Rückens.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz/grau
Obermaterial:
100 % Polyamid
Futtermaterial:
100 % Polyester
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.