Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 7 Latzhose PSA 3 3780, warngelb/anthrazit, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5608199
Herst.-Nr.:
     3780 8420-3497-90
EAN/GTIN:
     4043849624422
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
DESIGN Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum. FUNKTION Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, doppelter Latz, hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Größe:
90
Farbe:
warngelb/anthrazit
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 2/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 233,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,41*
€ 267,78*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 272,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,33*
€ 273,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,44*
€ 406,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.