| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5608181 Herst.-Nr.: 3780 8420-3797-110 EAN/GTIN: 4043849624705 |
| |
|
| | |
| DESIGN Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum. FUNKTION Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, doppelter Latz, hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser | Größe: | 110 | Farbe: | warnorange/anthrazit | Norm: | EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009 | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 320 g/m² | Klasse Warnschutz: | Klasse 2 | Klasse Schweisserschutz: | Klasse 2/A1 | Klasse Hitze- und Flammschutz: | A1 B1 C1 F1 | Klasse Störlichtbogenschutz: | Klasse 1 | Klasse Chemikalienschutz: | Typ PB [6] | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | QW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, flammschutzlatzhose 110, warnschutz latzhose, regenjacke orange, Feuerschutzhose, Hose (Flammschutz-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,38* | € 257,99* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,69* | € 292,87* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,30* | € 298,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,63* | € 299,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|