Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Kittel 3000, Modell 214, gelb, Gr. S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605363
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YE30W-00214-02
EAN/GTIN:
     5013756003244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Chemikalienschutz-Kittel
AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Modell 214: Klettverschluss, Gummizüge an Armabschlüssen, verschweißte Nähte, gelb. Einsatzgebiete: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau.
Weitere Informationen:
Material:
mehrlagiges Barrierematerial
Größe:
S
Farbe:
gelb
Norm:
EN 14126:2003
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,80*
€ 556,4403*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,34*
€ 576,28035*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 576,28035*
€ 685,77362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 559,7001*
€ 666,04312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,2101*
€ 627,38002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 510,1803*
€ 607,11456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,34*
€ 591,8346
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 11,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.