Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh IMPULSE GREEN LOW ESD 722551 (S1P), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5604407
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     722551-47
EAN/GTIN:
     4030839243718
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die „grünen“ Sicherheitsschuhe der Elten Biomex Dynamics Serie: Die Impulse green Low ESD S1P sind ungewöhnlich auffällige, in Grün und Schwarz gehaltene, Sicherheitsschuhe der Biomex Dynamics Serie. Das Obermaterial besteht aus Mikrofaser, die Innenausstattung aus Textilfutter, wodurch diese Schuhe leicht und atmungsaktiv sind. Die Kunststoffkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz bewahren Ihren Fuß vor Verletzungen. Ein Plus an Sicherheit gewährt das eingearbeitete Reflexmaterial. Das Besondere an diesem ESD-fähigen, metall- und lederfreien Sicherheitsschuh ist seine Laufsohle: Sie ist extrem torsionsfähig, kann sich also bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes beim Gang mit „verdrehen“. Durch die naturnahe Bewegung in diesen Sicherheitsschuhen beugen Sie wirksam Beschwerden des Knie- und Hüftgelenks vor. Diese Sicherheitsschuhe sind nach DGUV-Regel 112-191 für individuelle orthopädische Anpassungen zertifiziert und werden in den Größen 36 bis 47 produziert.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grün
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten esd-halbschuh, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 80,10*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 80,10*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 84,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,31*
€ 86,24*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 97,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,80*
€ 105,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-47-50
ab € 4,58*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.