Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Steppjacke Thinsulate JN1035, navy/red, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603586
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN1035NVYREDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Modische Jacke mit Thinsulate Wattierung. Ein Leichtgewicht, das trotzdem wärmt ist diese modische Steppjacke in aktuellen Kontrastfarben. Aufwändige Steppnähte in Karooptik und ein großzügiger JN-Schriftzug im Innenfutter setzen besondere Akzente. Das windabweisende Rip-Stop-Gewebe ist besonders für trockenes Wetter in der Übergangszeit ideal. Reflektierende Details sorgen für bessere Sichtbarkeit. Der Saum kann mit einer Kordel in der Weite reguliert werden.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
navy/red
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.