| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5603580 Herst.-Nr.: JN137NVYM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leicht taillierte Softshelljacke mit TPU Membran. Unsere beliebteste Softshelljacke ist ein Allroundtalent für das ganze Jahr. Im kühleren Sommer hält Sie das 3-lagige Funktionsmaterial mit Microfleecefutter ebenso warm wie im milden Winter. Die TPU Membran sorgt für eine wind-und wasserdichte Oberfläche (5.000 mm Wassersäule) und macht die Jacke atmungsaktiv. Ein Stehkragen mit Fleece-Innenseite schützt vor Wind und Kälte, ein Kordelzug am Saum kann bei Bedarf enger gezogen werden. 2 verdeckte Seitentaschen und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss, bieten Stauraum. Weitere Informationen: | | Material: | 95 % Polyester, 5 % Elastan | Größe: | M | Farbe: | navy | Gewicht: | 330 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke marine gr.m, damen jacke, damen jacke blau, Arbeitsjacke |
| | |
| |