Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 2000 C Kittel, Modell 0290, TC0290TYL00, gelb, Gr. S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5600289
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13984692
EAN/GTIN:
     5450208010762
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Chemieschutz-Overall
Laborkittel-Modell 0290. Schienbeinlang. Laborkittel mit Rückenverschluss, Strickbündchen mit doppeltem Manschettensystem, Stehkragen. Überklebte Nähte.
Weitere Informationen:
Material:
Tychem® 2000 C
Größe:
S/M
Farbe:
gelb
Norm:
EN 14126:2003, EN 1149-1:2006
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ PB [3]-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 14,79*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 17,19*
4 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 13,24*
€ 18,73*
5 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 12,99*
€ 18,88*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 16,07*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 369,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.