Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schutzhelm Euroguard 6, Gr. 2 mit Drehverschluss, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571628
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2611002452/900090700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil, große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.), leicht verlängertes Nackenteil, zahlreiche Farbvarianten, geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, regulierbare Seitenbelüftung, Öko-Leder Schweißband, Regenrinne. Einsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe, Bau-Nebengewerbe.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Farbe:
weiß
Norm:
DIN EN 397
Innenausstattung:
6-Punkt-Gurtband mit Drehverschluss
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
360 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,32*
€ 332,3908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,65*
€ 326,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,83*
€ 305,6277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,43*
€ 294,4417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,16*
€ 266,7504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.