Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Royaltec TECH 2700, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5571483
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     2700-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
18 Gauge Nylon-Strickhandschuhe, Innenhand und Handrücken bis über die Knöchel doppelt beschichtet: flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung innen, Micro-Nitrilschaum-Beschichtung außen, ausgeprägte Innenhandprofilierung. Höhere Ölbeständigkeit, optimale Griffigkeit unter Öligen und fettigen Bedingungen, sehr hohe Griffsicherheit bei Feuchtigkeit, ausgezeichnete Passform, sehr gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Werkzeugbau, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Handwerk allgmein.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril, Mikronitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, galilee montagehandschuh größe 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,20032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Paar (ab € 2,90556* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,97008*
€ 304,6044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,06032*
€ 297,57178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,06008*
€ 283,2915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,87016*
€ 274,73549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,20032*
€ 248,94838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.