Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug XT500, blau, mit Kapuze, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569830
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     XT500-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kapuze, Reißverschlussabdeckung, Gesichts-, Arm- und Beingummi.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1149-5; EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0; EN 1073-2:2002
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,49*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,79*
€ 400,15*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,15*
€ 476,1785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,03*
€ 467,7057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,57*
€ 433,8383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,11*
€ 422,5809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 347,60*
€ 413,644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 336,79*
€ 400,7801
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,4716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.