Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard Fas-Trac III PVC, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569634
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GV132-00A0000-000
EAN/GTIN:
     3661258001910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Das beliebte V-Gard-Modell besteht aus einer Schale aus Hartpolyethylen (HDPE) und einer hochwertigen Textil-Innenausstattung, Fas-Trac III Ratschenrad mit abwischbarem vernähtem perforierten PVC-Schweißband. V-Gard ist ist mit allen Zubehörteilen für MSA-Industriehelme kombinierbar. Der Helm ist nach EN 397 mit den folgenden optionalen Anforderungen zertifiziert: sehr niedrige Temperatur (-30 °C), elektrische Isolierung (440 V AC), er ist außerdem nach den folgenden Normen zugelassen: EN 50365 – Elektrisch isolierende Helme für Arbeitenan Niederspannungsanlagen, EN 13463-1 – Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, (ATEX, Zone 1, 2, 20, 21, 22), GOST (Russland) mit optionalen Anforderungen (-50 °C).
Weitere Informationen:
Material:
HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Farbe:
rot
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
Ratschenradeinstellung
Kopfumfang:
52 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
360 gramm
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,54*
€ 207,7026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,84*
€ 206,8696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,68*
€ 197,1592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,40*
€ 186,116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,04*
€ 164,2676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.