| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5568629 Herst.-Nr.: 3637044 EAN/GTIN: 4030913935928 |
| |
|
| | |
| Für die Allrounderin. 3-in-1 Jacke, atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, tailliert, herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen), 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbare Ärmelbündchen, einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten, verstellbarer Kordelzug im Bund, 1 Innentasche in der Außenjacke. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester, PLANAM-TEX beschichtet | Größe: | S | Farbe: | rot/grau | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke s, damen jacke, damenjacke rot |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,85* | € 53,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,23* | € 59,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,07* | € 61,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,03* | € 64,40* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,48* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|