Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LEN ESD 72623 (S2), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558130
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72623-44
EAN/GTIN:
     4030839194492
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ELTEN Sicherheitsschuh LEN ESD S2 aus der ELTEN CLASSIC-LINE Serie präsentiert sich als robuster, ESD-fähiger Fußschutz mit Stahlkappe aus Rindleder, Fettnubukleder und Mikrofaser – allesamt sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung. Den Einstieg vereinfacht eine Fersenschlaufe, und wenn man den ganzen Tag auf den Beinen war, schätzt man das ELTEN Airsystem, das den Auftritt der Ferse dämpft. Die Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191 ermöglicht individuelle orthopädische Anpassungen. Ergonomisch geformte Stahlkappen schützen Ihre Füße vor Stoß- und Druckbeanspruchung, und die typische CLASSIC-LINE Laufsohle hemmt Rutschen auf unsicheren Untergründen. Reflexmaterial bietet zusätzliche Sicherheit durch bessere Wahrnehmbarkeit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen. Den Sicherheitsschuh LEN ESD S2 von ELTON können Sie in den Größen 39 bis 47 bestellen. Er steht auch ohne ESD-Ausstattung in der Variante LEN S3 mit metallfreiem Durchtrittschutz zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Rindleder, Fettnubukleder, Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Textilfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 64,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 69,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,42*
€ 75,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 82,19*
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 70,78*
€ 89,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,94*
€ 107,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.