Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh LEN ESD S2 72623 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten72623
Elten72623
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7262344
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72623-44
EAN/GTIN:
     4030839194492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LEN ESD S2

Ausstattung

  • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle NEW CLASSICS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,54*
€ 64,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 69,58*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 75,13*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,83*
€ 75,66*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 77,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 4,30*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 8,81*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,49*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 8,86*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 5,19*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.