Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex-Pilotenjacke 1-farbig, weiß, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547460
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     100014-3XL
EAN/GTIN:
     4046987024680
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluorcarbon beschichtet, austrennbares Faserpelzfutter, abtrennbare Ärmel, Kragenfutter abtrennbar, Thermofutter in den Ärmeln, 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon, 2 Schubtaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
265 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,26*
€ 39,17*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 29,29*
€ 39,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 45,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.