Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste Liverpool, marine, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5545526
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00565-450-01-XS
EAN/GTIN:
     5708628012539
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Gesteppte Thermoweste mit eingearbeitetem Nierenschutz. Durchgehender Reißverschluss. Zwei geräumige Vordertaschen. Rippenbündchen am Hals und an den Ärmelausschnitten sowie am unteren Rücken. Ultraschallverschweißtes Ripstop Polyester mit 100 g/m² Polyesterwatte als Isoliereinlage. Innenseite aus 100% Polyester. Mit Schrägband eingefasst.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
marine
Gewicht:
250 g/m²
Innenmaterial:
100 % Polyester
Füllung:
100 % Polyesterwatte
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 40,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 40,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,32*
€ 41,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,09*
€ 47,52*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,53*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.