Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norway-Pilotjacke VEGA, marine/royal, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Artikel-Nr.:
     302-5543782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888145939
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
4-in-1 Funktion: Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar, innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung, Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht, Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur, bedruckbar (Firmenlogo, etc.), robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss, Strickbund an Saum und Ärmelsaum, 2 Brusttaschen und 1 Handytasche, 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
marine/kornblau
Gewicht:
250 g/m²
Obermaterial:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Innenmaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 29,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 31,31*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,49*
€ 37,21*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.