Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEGA, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Marine/Royal, Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VEGA, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Marine/Royal, Gr. XXXXL
VEGA, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Marine/Royal, Gr. XXXXL
VEGA, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Marine/Royal, Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064638
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23620_6
EAN/GTIN:
     4025888145939
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

VEGA, Pilot-Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: Marine/Royal
Gr. XXXXL

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23620_6
Werksnummer:
23620-6
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 30,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 31,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,42*
€ 37,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.