Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-CHEMCOMFORT ANTISTATIK Jacke 1-farbig, royal, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537605
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     02006 10003 006 41-54
EAN/GTIN:
     4050274247966
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen, Ärmelsaumweite mit Druckknöpfen verstellbar.
Weitere Informationen:
Material:
99 % Polyester, 1 % Carbon, FC-Ausrüstung
Größe:
54
Farbe:
royal
Norm:
DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN 1149-5
Gewicht:
240 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 75,32*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 75,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 85,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.