Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 826, Herrengröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4250505602933
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, anschmiegsam, hautsympathisch. Standard-Qualität.
Weitere Informationen:
Größe:
Herren
Farbe:
rohweiß
Ausführung:
gesäumt, einfache Qualität
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh rohweiß, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.