Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuhe H1M, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4029234313560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Handfläche aus weichem Nappaleder, elastischer Baumwollrücken, Klettverschluß im Handgelenk.
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder
Größe:
9
Farbe:
natur/gelb
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Klettverschluß
Länge:
220 - 250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, nappahandschuhe gr.9, nappa handschuhe, lederhandschuhe nappaleder, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,23* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,08004*
€ 60,78525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,76008*
€ 58,0245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,50004*
€ 54,14505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.