Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 845, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5532268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4250505607167
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Beidseitig tragbar, passt links und rechts, atmungsaktiv, gute Passform. Schützt die Hände vor Verletzungen, Schmutz, Wärme und Kälte und das Produkt vor Fingerabdrücken und Schmutz. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
rohweiß
Ausführung:
ungesäumt, extra schwere Qualität
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh größe8, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh rohweiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,0232*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 720 Paar (ab € 0,51531* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,5464*
€ 524,25022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,1024*
€ 516,58186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,3528*
€ 493,07983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 400,6368*
€ 476,75779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,0232*
€ 441,51761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.